Dilenska sada, Počet nástrojů: 22

Artiklové číslo: 955073 22
Nový produkt
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
16 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Počet nástrojů Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet obsažených dílů 22 ks
Výška celková 30 mm
Šířka celkem 500 mm
Celková délka 500 mm
Typ ukládání a skladování Vložka z tvrzené pěny
Šířka pěnové hmoty B 500 mm
Hloubka pěny T 500 mm
Výška pěny H 30 mm
Pěna předem opracovaná laserem ano
Nejmenší vhodná výška čela zásuvky 100 mm
Jednotka specifická pro výrobce G
Šířka v G 20
Hloubka v G 20
Materiál pěnové hmoty Polyetylen (PE)
Zásobování energií Žádné napájení
Druh produktu Sady nářadí

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 955073 22
EAN / GTIN 4069515070140
Číslo výrobce 955073 22
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Základní sada vložek z tvrzené pěny pro jednu celou zásuvku, užitná plocha 20×20G.
Sady běžných nástrojů ve dvoubarevné vložce z tvrzené PE pěny. Pěna s uzavřenými póry je odolná vůči oleji a není nasákavá. Krycí vrstva v barvě antracit, spodní kontrastní barva signalizuje scházející nástroje.

Vhodné pro:

Pracovní stoly GridLine Ready-to-go, pracovní stoly Vario s korpusy skříně GridLine vario 24G, korpus skříně GridLine 24G, skříně na nářadí GridLine 24×24G, GridLine zásuvky 20×20G, GridLine XL ToolCar č. 914590.

Rozsah dodávky:

Vložka z tvrzené pěny prázdná č. 952001 vel. 955073: 1 ks
Posuvné měřítko GARANT č. 410100 vel. 150: 1 ks
Třmenový mikrometr GARANT č. 420402 vel. 0–25: 1 ks
Svinovací metr GARANT č. 462201 vel. 2,5: 1 ks
Vodováha GARANT č. 467010 vel. 250: 1 ks
Oboustranný otevřený klíč GARANT č. 610600 vel. 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 17×19: po 1 ks
Sada úhlových 6hranných šroubováků s přídržnou kuličkou GARANT č. 627132 vel. 9: 1 ks
Plochý šroubovák GARANT č. 660032 vel. 2,5; 4; 5,5: po 1 ks
Šroubovák GARANT pro Phillips č. 667702 vel. 1; 2: po 1 ks
Kapesní svítilna GARANT č. 081612 vel. 155: 1 ks
Kombinované kleště GARANT č. 700940 vel. 160: 1 ks
Stranové štípací kleště GARANT č. 724840 vel. 160: 1 ks
Zámečnické kladivo GARANT č. 750110 vel. 200: 1 ks
Pracovní nůžky GARANT č. 769240 vel. 175: 1 ks
Klešťový klíč GARANT č. 813501 vel. 180: 1 ks
Univerzální nůž GARANT č. 845020 vel. 18: 1 ks