Set pentru atelier, Număr de scule: 22

Cod articol.: 955073 22
Produs nou
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
16 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr de scule Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr de piese incluse 22 buc.
Înălţimea totală 30 mm
Lăţime totală 500 mm
Lungimea totală 500 mm
Tipul de depozitare Inserție din spumă dură
Lățime spumă B 500 mm
Adâncime spumă T 500 mm
Înălțime spumă H 30 mm
Spumă pre-laserizată da
Cea mai mică înălţime frontală recomandată a sertarelor 100 mm
Unitate specifică producătorului G
Lăţime în G 20
Adâncime în G 20
Spumă material Polietilenă (PE)
Alimentare cu energie Fără alimentare cu energie
Tip produs Sortiment de scule

Identificare și clasificare

Cod articol 955073 22
EAN / GTIN 4069515070140
Număr producător 955073 22
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Seturi de bază din spumă dură pentru un sertar complet - suprafaţă utilă 20×20G.
Seturi de scule uzuale în elemente de spumă PE dură, bicoloră. Spuma cu pori închişi este rezistentă la ulei şi nu absoarbe niciun fel de lichid. Strat de acoperire antracit, culoarea contrastantă gri de dedesubt semnalizează lipsa sculelor.

Adaptat pentru:

Bancuri de lucru GridLine ready-to-go, bancuri de lucru GridLine Vario cu carcasă 24G, carcasă GridLine 24G, dulapuri de scule GridLine 24×24G, sertare GridLine 20×20G, GridLine XL ToolCar Cod 914590.

Livrare:

Suport din spumă dură gol Cod 952001 Ref. 955073: 1 buc.
GARANT Șubler Cod 410100 Ref. 150: 1 buc.
GARANT Micrometru de exterior Cod 420402 Ref. 0–25: 1 buc.
GARANT Ruletă Cod 462201 Ref. 2,5: 1 buc.
GARANT Nivelă Cod 467010 Ref. 250: 1 buc.
GARANT Cheie fixă dublă Cod 610600 Ref. 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 17×19: câte 1 buc.
GARANT Set de şurubelniţe hexagonale unghiulare cu bilă de reţinere Cod 627132 Ref. 9: 1 buc.
GARANT Şurubelniţă lată Cod 660032 Ref. 2,5; 4; 5,5: câte 1 buc.
GARANT Şurubelniţă pentru Phillips Cod 667702 Ref. 1; 2: câte 1 buc.
Lanternă de buzunar GARANT cod 081612 ref. 155: 1 buc.
GARANT Clește universal Cod 700940 Ref. 160: 1 buc.
GARANT Clește cu tăiere laterală Cod 724840 Ref. 160: 1 buc.
GARANT Ciocan de lăcătuşerie Cod 750110 Ref. 200: 1 buc.
GARANT Foarfecă de lucru Cod 769240 Ref. 175: 1 buc.
GARANT Cheie tip cleşte Cod 813501 Ref. 180: 1 buc.
GARANT Cuţit universal Cod 845020 Ref. 18: 1 buc.