Surtido de taller, Cantidad de herramientas: 22

Número de artículo: 955073 22
Nuevo producto
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
16 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Cantidad de herramientas Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Número de piezas incluidas 22 ud.
Altura total 30 mm
Anchura total 500 mm
Longitud total 500 mm
Tipo de almacenamiento Inserto de espuma rígida
Anchura espuma B 500 mm
Profundidad espuma T 500 mm
Altura de la espuma H 30 mm
Espuma preprocesada con láser sí
Altura frontal más pequeña adecuada del cajón 100 mm
Unidad específica del fabricante G
Anchura en G 20
Profundidad en G 20
Material espuma Polietileno (PE)
Suministro de energía Sin suministro de energía
Tipo de producto Surtido de herramientas

Identificación y clasificación

Número de artículo 955073 22
EAN / GTIN 4069515070140
Número del fabricante 955073 22
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Espuma rígida para surtido básico para un cajón completo con superficie útil de 20×20G.
Surtidos de herramientas corrientes en el inserto de espuma rígida de PE de dos colores. La espuma, de poro cerrado, es resistente al aceite y no absorbe ningún tipo de líquido. La capa de cubierta es de color antracita; la inferior, de color gris como contraste de color, señaliza la falta de herramientas.

Idóneo para:

Bancos de trabajo GridLine Ready-to-go, bancos de trabajo GridLine Vario con carcasa 24G, carcasas GridLine 24G, armarios de herramientas GridLine 24×24G, cajones GridLine 20×20G, GridLine XL ToolCar n.° 914590.

Volumen de suministro:

Inserto de espuma rígida, vacío, n.° 952001 tam. 955073: 1 ud.
Pie de rey GARANT n.º 410100 tam. 150: 1 ud.
Micrómetro para exteriores GARANT n.° 420402 tam. 0 − 25: 1 ud.
Cinta métrica enrollable GARANT n.º 462201 tam. 2,5: 1 ud.
Nivel de burbuja GARANT n.º 467010 tam. 250: 1 ud.
GARANT Llave de dos bocas n.° 610600 tam. 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 17×19: 1 ud. cada
GARANT Juego de destornilladores acodados de 6 caras con bola de bloqueo n.° 627132 tam. 9: 1 ud.
GARANT Destornillador para ranura n.° 660032 tam. 2,5; 4; 5,5: 1 ud. cada
Destornillador para Phillips GARANT n.º 667702 tam. 1; 2: 1 ud. cada
Linterna de bolsillo GARANT n.° 081612 tam. 155: 1 ud.
Alicate universal GARANT n.º 700940 tam. 160: 1 ud.
Alicate de corte lateral GARANT n.º 724840 tam. 160: 1 ud.
Martillo de cerrajero GARANT n.º 750110 tam. 200: 1 ud.
Tijera de trabajo GARANT n.º 769240 tam. 175: 1 ud.
GARANT Tenazas llave n.° 813501 tam. 180: 1 ud.
Cúter universal GARANT n.° 845020 tam. 18: 1 ud.