Jeu d atelier, Nombre d’outils: 22

Réf.: 955073 22
Nouveau produit
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
17 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre d’outils Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nombre de pièces fournies 22 pc.
Hauteur totale 30 mm
Largeur totale 500 mm
Longueur totale 500 mm
Type de rangement mousse rigide prédécoupée
Largeur mousse B 500 mm
Profondeur mousse T 500 mm
Hauteur mousse H 30 mm
Mousse prédécoupée au laser oui
Hauteur frontale de tiroir minimum appropriée 100 mm
Unité spécifique au fabricant G
Largeur en G 20
Profondeur en G 20
Matériau mousse Polyéthylène (PE)
Alimentation électrique pas d’alimentation électrique
Type de produit jeu d’outils

Identification et classification

Référence article 955073 22
EAN / GTIN 4069515070140
Réf. fabricant 955073 22
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Assortiment de mousses rigides pour jeux de base pour un tiroir complet - Surface utile 20×20G.
Jeux d'outils courants dans des mousses rigides prédécoupées PE, bicolores. La mousse à pores fermés résiste à l'huile et n'absorbe aucun liquide. Couche supérieure anthracite, la partie inférieure contraste par sa couleur bleue pour mettre en évidence les outils manquants.

Adapté(s) pour:

Etablis GridLine Ready-to-go, établis GridLine Vario avec bâti 24G, bâtis GridLine 24G, armoires à outils GridLine 24×24G, tiroirs GridLine 20×20G, GridLine XL ToolCar 914590.

Livraison:

Compartiment alvéolé en mousse rigide vide 952001 réf. 955073: 1 pièce
Pied à coulisse GARANT 410100 réf. 150: 1 pièce
Micromètre GARANT 420402 réf. 0–25: 1 pièce
Mètre-ruban GARANT 462201 réf. 2,5: 1 pièce
Niveau à bulles GARANT 467010 réf. 250: 1 pièce
Clés à fourches GARANT 610600 réf. 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 17×19: 1 pièce de chaque
Jeu de clés mâles coudées 6 pans avec bille de maintien GARANT 627132 réf. 9: 1 pièce
Tournevis pour vis à fente GARANT 660032, réf. 2,5; 4; 5,5: 1 pièce de chaque
Tournevis pour Phillips GARANT 667702 réf. 1; 2: 1 pièce de chaque
Lampe de poche GARANT 081612 réf. 155: 1 pièce
Pince universelle GARANT 700940 réf. 160: 1 pièce
Pince coupante diagonale GARANT 724840 réf. 160: 1 pièce
Marteau rivoir GARANT 750110 réf. 200: 1 pièce
Ciseaux de travail GARANT 769240 réf. 175: 1 pièce
Pince clé GARANT 813501 réf. 180: 1 pièce
Cutter universel GARANT 845020 réf. 18: 1 pièce