Werkstatt-Sortiment, Anzahl der Werkzeuge: 22

Artikel-Nr.: 955073 22
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
16 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl der Werkzeuge Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl enthaltenen Teile 22 St.
Höhe gesamt 30 mm
Breite gesamt 500 mm
Länge gesamt 500 mm
Art der Aufbewahrung Hartschaumeinlage
Breite Schaumstoff B 500 mm
Tiefe Schaumstoff T 500 mm
Höhe Schaumstoff H 30 mm
Schaum vorgelasert ja
kleinste geeignete Schubladen Fronthöhe 100 mm
Herstellerspezifische Einheit G
Breite in G 20
Tiefe in G 20
Schaumstoff Material Polyethylen (PE)
Energieversorgung keine Energieversorgung
Produktart Werkzeug-Sortiment

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 955073 22
EAN / GTIN 4069515070140
Herstellernummer 955073 22
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Hartschaum Basis-Sortiment für eine komplette Schublade - Nutzfläche 20×20G.
Gängige Werkzeugsortimente in zweifarbigem PE-Hartschaumeinsatz. Der geschlossenporige Schaum ist ölbeständig und nimmt keinerlei Flüssigkeiten auf. Deckschicht anthrazit, die darunterliegende Kontrastfarbe grau signalisiert fehlende Werkzeuge.

Passend für:

GridLine Ready-to-go Werkbänke, GridLine Vario Werkbänke mit Gehäuse 24G, GridLine Gehäuse 24G, GridLine Werkzeugschränke 24×24G, GridLine Schubladen 20×20G, GridLine XL ToolCar Nr. 914590.

Lieferumfang:

Hartschaum Einsatz leer Nr. 952001 Gr. 955073: 1 St.
GARANT Messschieber Nr. 410100 Gr. 150: 1 St.
GARANT Bügelmessschraube Nr. 420402 Gr. 0–25: 1 St.
GARANT Rollbandmaß Nr. 462201 Gr. 2,5: 1 St.
GARANT Wasserwaage Nr. 467010 Gr. 250: 1 St.
GARANT Doppelmaulschlüssel Nr. 610600 Gr. 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 17×19: je 1 St.
GARANT 6-kant-Winkelschraubendreher-Satz mit Haltekugel Nr. 627132 Gr. 9: 1 St.
GARANT Schraubendreher für Schlitz Nr. 660032 Gr. 2,5; 4; 5,5: je 1 St.
GARANT Schraubendreher für Phillips Nr. 667702 Gr. 1; 2: je 1 St.
GARANT Taschenlampe Nr. 081612 Gr. 155: 1 St.
GARANT Kombizange Nr. 700940 Gr. 160: 1 St.
GARANT Seitenschneider Nr. 724840 Gr. 160: 1 St.
GARANT Schlosserhammer Nr. 750110 Gr. 200: 1 St.
GARANT Arbeitsschere Nr. 769240 Gr. 175: 1 St.
GARANT Zangenschlüssel Nr. 813501 Gr. 180: 1 St.
GARANT Universal-Messer Nr. 845020 Gr. 18: 1 St.