{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Počet přepážek | 10 ks | |
| Šířka pěnové hmoty | 200 mm | |
| Hloubka pěny | 500 mm | |
| Výška pěny | 30 mm | |
| Šířka pěny v G | 8 | |
| Hloubka pěny v G | 20 | |
| Vhodné pro výšku zásuvky min. | 75 mm | |
| Obal | pěnová hmota / tvrzená pěna | |
| Ochranná zóna ESD (EPA) | ne | |
| Provedení | rovné | |
| Počet kusů nářadí | 10 | |
| Vlastnosti rukojeti | Ergonomické | |
| Typ rukojeti | Standardní rukojeť | |
| Rozměr klíče, Pro šrouby s vnějším šestihranem | 6 mm | |
| Velikost unašeče, Pro šrouby s vnějším šestihranem | 6 | |
| Druh produktu | Klíče | |
| Materiál | chromvanadiová ocel | |
| Povrch | chromované; leštěné | |
| Celková délka L | 500 mm | |
| Set / sada | ano | |
| Pohon | Rukojeť | |
| Výstup | Pro šrouby s vnějším šestihranem | |
| Obsah | Sada / sortiment |
| Katalogové číslo | 952422 10 | |
| EAN / GTIN | 4062406154226 | |
| Číslo výrobce | 952422 10 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |