Sada kladiv, Počet nástrojů: 3

Artiklové číslo: 954666 3
Sleva
1 650,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 3. 1. 2027
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Počet nástrojů Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet přepážek 3 ks
Šířka pěnové hmoty 200 mm
Hloubka pěny 500 mm
Výška pěny 30 mm
Šířka pěny v G 8
Hloubka pěny v G 20
Vhodné pro výšku zásuvky min. 75 mm
Obal pěnová hmota / tvrzená pěna
Barva Oranžová; Černá; Bílá
Materiál, Násada dřevo
Povrch, Násada přírodní
Druh produktu kladivo, nespecifikováno
Obsah Sada / sortiment
Násada/rukojeť Násada

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 954666 3
EAN / GTIN 4062406894641
Číslo výrobce 954666 3
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Sady běžných nástrojů ve dvoubarevné vložce z tvrzené PE pěny. Pěna s uzavřenými póry je odolná vůči oleji a není nasákavá. Krycí vrstva v barvě antracit, spodní kontrastní barva signalizuje scházející nástroje.

Rozsah dodávky:

Vložka z tvrzené pěny prázdná č. 952001 vel. 954666: 1 ks
Zámečnické kladivo GARANT č. 750110 vel. 300; 500: po 1 ks
Palička GARANT č. 754120 vel. 40: 1 ks