Pick-sada, 5dílná v brašně, Počet kusů nářadí: 5

Artiklové číslo: 727990 5
Nastavit cenu 5 kusy (CZK 247,60 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
764 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Počet kusů nářadí Nastavit cenu 5 kusy (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obal brašna
Použití lze změnit ne
Druh produktu Škrabák; Odjehlovače
Počet kusů nářadí 5 ks
Varianta Odjehlovač na otvory
Materiál chromvanadiová ocel; chromvanadiová ocel
Označení výrobce multicraft
Barva Modrá
Vhodné pro ocel
Provedení 1K
Materiál, rukojeť plast
Obsah sada / sortiment
Násada/rukojeť rukojeť

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 727990 5
EAN / GTIN 7610733269587
Číslo výrobce PB 7685.SET

Popis

Provedení:

Rukojeť „multicraft“ z průhledného, nárazuvzdorného plastu (neobsahuje kadmium), zvlášť dobré uchopení i s rukama od oleje. Čepele ze speciální chromvanadiové speciální slitiny s nejvyšší možnou tvrdostí při mimořádné houževnatosti. Přesně ohnuté a broušené hroty.

Použití:

Ideální pro montáž a demontáž obtížně přístupných O kroužků a těsnění, např. u motorů, převodovek, brzd, klimatizací atd. K čištění závitových otvorů a sedel těsnění. Velmi se hodí k izolaci trhlin v kovech a mnoho dalšího.

Poznámka:

Jednotlivé nástroje Pick Tool se dodávají pod č. 727991.