Sada kleští, Počet nástrojů: 5

Artiklové číslo: 954306 5
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
42 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Počet nástrojů Nastavit cenu 6 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Vlastnost tvrzené pěny LD45, tloušťka: 30
  • Míra naplnění zásuvky v G: 10×20

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vlastnost tvrzené pěny LD45, tloušťka 30 mm
Míra naplnění zásuvky v G 10×20
Šířka 250 mm
Hloubka 500 mm
Šířka v G 10
Hloubka v G 20
Počet nástrojů 5
Provedení s kleštěmi
Druh produktu Vložka z tvrzené pěny

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 954306 5
EAN / GTIN 4067263906483
Číslo výrobce 954306 5
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Sady běžných nástrojů ve dvoubarevné PE vložce z tvrzené pěny. Pěna s uzavřenými póry je odolná vůči oleji a není nasákavá. Krycí vrstva antracit, spodní kontrastní šedá barva signalizuje chybějící nástroje.

Rozsah dodávky:

Vložka z tvrzené pěny prázdná č. 952001 vel. 954306: 1 ks
Vanadiové kombinované kleště HOLEX č. 702995 vel. 180: 1 ks
Siko kleště HOLEX č. 706145 vel. 300: 1 ks
Ploché zaoblené kleště HOLEX přímé č. 713195 vel. 200: 1 ks
Ploché zaoblené kleště HOLEX zahnuté č. 713595 vel. 200: 1 ks
Stranové štípací kleště HOLEX č. 725245 vel. 160: 1 ks