Ploché zaoblené kleště zahnuté, lesklé, s opláštěnými rukojeťmi, Celková délka: 160mm

Artiklové číslo: 713595 160
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
982 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Celková délka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Celková délka 160 mm
Délka čelistí 50 mm
Tvar čelistí zaoblené špičaté, vyhnuté (40° – 45°)
Norma DIN ISO 5745
Vlastnost čelistí Břity induktivně kalené (cca 60 HRC)
Provedení čelistí vnitřní strana zdrsněná
Rukojeť Vícesložkový potah
Materiál Chromvanadiová ocel, zápustkově kovaná a kalená v oleji
Povrch lesklé
Druh produktu Multifunkční kleště

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 713595 160
EAN / GTIN 4045197887405
Číslo výrobce 713595 160
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Prodloužené, oválně-špičaté čelisti. Břity induktivně kalené (cca 61 HRC), vhodné pro tvrdé a měkké dráty. Čelisti na vnitřní straně zdrsněné.
Kleště lesklé, rukojeti s vícesložkovým plastovým potahem.

Norma:

DIN ISO 5745

Materiál:

Chromvanadiová ocel, zápustkově kovaná a kalená v oleji.