Stranové štípací kleště leštěné, opláštěné rukojeti, Celková délka: 140mm

Artiklové číslo: 725245 140
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
1 202 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Celková délka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Celková délka 140 mm
Výkon ve střihu měkkého drátu do ⌀ 2,8 mm
Výkon ve střihu tvrdého drátu do ⌀ 1,8 mm
Rukojeť Vícesložkový potah
Výrobní postup zápustkově kovaná a kalená v olejové lázni
Materiál Chromvanadiová ocel
Povrch lesklé
Druh produktu Řezací kleště

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 725245 140
EAN / GTIN 4045197887450
Číslo výrobce 725245 140
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Úzký tvar s induktivně kalenými břity (cca 62 HRC).
Kleště lesklé, rukojeti s vícesložkovým plastovým potahem.

Norma:

DIN ISO 5749

Materiál:

Chromvanadiová ocel, zápustkově kovaná a kalená v oleji.