Sada dílenských pilníků, Počet nástrojů: 10

Artiklové číslo: 952218 10
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Počet nástrojů Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet obsažených dílů 10 ks
Výška celková 75 mm
Šířka celkem 200 mm
Celková délka 500 mm
Typ ukládání a skladování Vložka z tvrzené pěny
Šířka pěnové hmoty B 200 mm
Hloubka pěny T 500 mm
Výška pěny H 30 mm
Pěna předem opracovaná laserem ano
Jednotka specifická pro výrobce G
Šířka v G 8
Hloubka v G 20
Materiál pěnové hmoty Polyetylen (PE)
Hmotnost celkem 0,54 kg
Mobilita +
Zásobování energií Žádné napájení
Druh produktu Sady nářadí

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 952218 10
EAN / GTIN 2050002019812
Číslo výrobce 952218 10
Výrobce/odpovědná osoba Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland

Popis

Provedení:

Sady běžných nástrojů ve dvoubarevné PE vložce z tvrzené pěny. Pěna s uzavřenými póry je odolná vůči oleji a není nasákavá. Krycí vrstva antracit, spodní kontrastní šedá barva signalizuje chybějící nástroje.

Rozsah dodávky:

Vložka z tvrzené pěny prázdná č. 952001 vel. 952218: 1 ks
Sada zámečnických pilníků 6dílná č. 518970: 1 ks
Drátěný kartáč č. 575000 vel. 3: 1 ks
Kartáč na pilníky č. 576000 vel. 100×25: 1 ks
Pila PUK, nastavitelná č. 581200: 1 ks
Sada pilových listů PUK 12dílná, kov, č. 581250: 1 ks