Vložka z tvrzené pěny pro sady nářadí, Vhodný pro sadu vložek s tvrzené pěny: 954383

Artiklové číslo: 952001 954383
Nový produkt
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
77 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Vhodný pro sadu vložek s tvrzené pěny Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín, Šedá
Antracitová šedá; Šedá
Popsaná část, Antracitová šedá
Deckschicht
Popsaná část, Šedá
Kontrastschicht (darunterliegend)
Barva
Šedá; Šedá
Šířka v G
8
Hloubka v G
10
Počet
1
Druh produktu
Pěnová vložka
Pěna předem opracovaná laserem
ano
Jednotka specifická pro výrobce
G
Pěna vlastnosti
tvrdý
Vlastnosti
odolná proti oleji
Materiál
Polyetylen (PE)
Šířka celkem B
200 mm
Celková hloubka T
250 mm
Obsah
jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 952001 954383
EAN / GTIN 4069515069991
Číslo výrobce 952001 954383
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Sady běžných nástrojů ve dvoubarevné PE vložce z tvrzené pěny. Pěna s uzavřenými póry je odolná vůči oleji a není nasákavá. Krycí vrstva v barvě antracit, spodní kontrastní barva šedá signalizuje scházející nástroje.