Vložka z tvrzené pěny pro sady nářadí, Vhodný pro sadu vložek s tvrzené pěny: 954749

Artiklové číslo: 952001 954749
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
51 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Vhodný pro sadu vložek s tvrzené pěny Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín, Černá
Antracitová šedá
Barevný odstín, Šedá
Grafitová šedá
Popsaná část, Antracitová šedá
Deckschicht
Popsaná část, Grafitová šedá
Kontrastschicht
Ochranná zóna ESD (EPA)
ne
oblast EX
ne
Barva
Šedá; Černá
Výška 1
30 mm
Počet výřezů na nástroje
69 ks
Šířka v G
6
Hloubka v G
8
Počet
1
Druh produktu
Pěnová vložka
Pěna předem opracovaná laserem
ano
Jednotka specifická pro výrobce
G
Pěna vlastnosti
tvrdý
Vlastnosti
odolná proti oleji
Materiál
Polyetylen (PE)
Šířka celkem B
150 mm
Celková hloubka T
200 mm
Výška celková H
30 mm
Obsah
jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 952001 954749
EAN / GTIN 4067263723653
Číslo výrobce 952001 954749
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Sady běžných nástrojů ve dvoubarevné PE vložce z tvrzené pěny. Pěna s uzavřenými póry je odolná vůči oleji a není nasákavá. Krycí vrstva v barvě antracit, spodní kontrastní barva šedá signalizuje scházející nástroje.