Vložka z tvrzené pěny pro sady nářadí, Vhodný pro sadu vložek s tvrzené pěny: 955015

Artiklové číslo: 952001 955015
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
52 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Vhodný pro sadu vložek s tvrzené pěny Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín, Šedá Antracitová šedá; Šedá
Popsaná část, Antracitová šedá Deckschicht
Popsaná část, Šedá Kontrastschicht
Barva Šedá; Šedá
Počet výřezů na nástroje 23 ks
Šířka v G 20
Hloubka v G 16
Druh produktu Pěnová vložka
Pěna předem opracovaná laserem ano
Jednotka specifická pro výrobce G
Pěna vlastnosti tvrdý
Vlastnosti odolná proti oleji
Materiál Polyetylen (PE)
Šířka celkem B 500 mm
Celková hloubka T 400 mm
Výška celková H 30 mm
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 952001 955015
EAN / GTIN 4067263934936
Číslo výrobce 952001 955015
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Sady běžných nástrojů ve dvoubarevné PE vložce z tvrzené pěny. Pěna s uzavřenými póry je odolná vůči oleji a není nasákavá. Krycí vrstva v barvě antracit, spodní kontrastní barva šedá signalizuje scházející nástroje.