• Poslední šance! Již brzy nebude součástí našeho sortimentu.

Vložka z tvrzené pěny pro sady nářadí, Vhodný pro sadu vložek s tvrzené pěny: 953435

Artiklové číslo: 952001 953435
Sleva
658,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 22. 11. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
105 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Vhodný pro sadu vložek s tvrzené pěny Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín, Šedá
Antracitová šedá; Šedá
Popsaná část, Antracitová šedá
Deckschicht
Popsaná část, Šedá
Kontrastschicht
Barva
Šedá; Šedá
Počet výřezů na nástroje
10 ks
Šířka v G
8
Hloubka v G
20
Druh produktu
Pěnová vložka
Pěna předem opracovaná laserem
ano
Jednotka specifická pro výrobce
G
Pěna vlastnosti
tvrdý
Vlastnosti
odolná proti oleji
Materiál
Polyetylen (PE)
Šířka celkem B
200 mm
Celková hloubka T
500 mm
Výška celková H
30 mm
Obsah
jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 952001 953435
EAN / GTIN 4062406156978
Číslo výrobce 952001 953435
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Sady běžných nástrojů ve dvoubarevné PE vložce z tvrzené pěny. Pěna s uzavřenými póry je odolná vůči oleji a není nasákavá. Krycí vrstva v barvě antracit, spodní kontrastní barva šedá signalizuje scházející nástroje.