Přesný cylindrický zámek s nástrčnou vložkou, různé klíče, ⌀ pouzdra: 45mm

Artiklové číslo: 085814 45
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
39 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ pouzdra (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ pouzdra 45 mm
⌀ třmene 6 mm
Materiál pouzdra mosaz, niklovaná
Materiál třmenu Ocel
Typ zavírání Cylindrický zámek
Zavírání různé klíče
Vhodné pro zamykací zařízení ano
Vhodné pro nástrčné vložky ano
Kalený třmen ano
Dvojitě blokovaný třmen ano
Kroužek s číslem zámku HO 001 - 200
Dodávka bez nástrčné vložky ne
Počet zámků 1
Počet klíčů 2
Druh produktu Visací zámek

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 085814 45
EAN / GTIN 2050000971952
Číslo výrobce 503910 637790 0001
Výrobce/odpovědná osoba DOM Sicherheitstechnik GmbH & Co. KG, Wesslinger Straße 10-16, 50321 BRÜHL, Deutschland, www.dom-sicherheitstechnik.de

Popis

Provedení:

Přesný cylindrický zámek, niklovaný mosazný plášť, kalený a chromovaný ocelový třmen, dvojitě blokovaný. S integrovanou nástrčnou vložkou č. 950050 (nikoli u č. 085816) pro individuální přizpůsobení / integraci do Vašeho stávajícího zamykacího systému DOM. Možnost individuálního osazení nástrčnou vložkou č. 950050 podle vašich požadavků.

Poznámka:

Nástrčné vložky pro individuální osazení viz č. 950050 a č. 950072.