Cylindrický zámek různé klíče, ⌀ pouzdra: 30mm

Artiklové číslo: 085890 30
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
688 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ pouzdra (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ pouzdra 30 mm
⌀ třmene 5 mm
Materiál pouzdra ušlechtilá ocel, INOX
Materiál třmenu ocel, chromovaná
Zavírání různé klíče
Vhodné pro zamykací zařízení ne
Vhodné pro nástrčné vložky ne
Kalený třmen ano
Dvojitě blokovaný třmen ano
Se zakrytím otvoru pro klíč ne
Zamykací mechanika nerezová přesná zamykací mechanika
Počet zámků 1
Počet klíčů 3
Druh produktu Visací zámek

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 085890 30
EAN / GTIN 4045197680037
Číslo výrobce 085890 30
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Visací zámek s nerezovou přesnou zamykací mechanikou, kalený a chromovaný ocelový třmen, chromovaný a dvojitě blokovaný.
Masivní korpus z ušlechtilé oceli, nerezový.

Funkce:

Systém různých klíčů znamená, že klíč může odemykat a zamykat jeden zámek popř. válec a je zhotoven jedinečně.

Rozsah dodávky:

Visací zámek se 3 klíči.