Přesný cylindrický zámek bez zásuvné vložky, ⌀ pouzdra: 45mm

Artiklové číslo: 085816 45
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
213 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ pouzdra (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ pouzdra 45 mm
Materiál pouzdra mosaz, niklovaná
⌀ třmene 6 mm
Materiál třmenu Ocel
Kalený třmen ano
Dvojitě blokovaný třmen ano
Typ zavírání Cylindrický zámek
Kroužek s číslem zámku HO 001 - 200 nebo číslo zámku zamykacího zařízení
Vhodné pro zamykací zařízení ano
Vhodné pro nástrčné vložky ano
Dodávka bez nástrčné vložky ano
Druh produktu Visací zámek

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 085816 45
EAN / GTIN 2050000971969
Číslo výrobce 504604 C
Výrobce/odpovědná osoba DOM Sicherheitstechnik GmbH & Co. KG, Wesslinger Straße 10-16, 50321 BRÜHL, Deutschland, www.dom-sicherheitstechnik.de

Popis

Provedení:

Přesný cylindrický zámek, niklovaný mosazný plášť, kalený a chromovaný ocelový třmen, dvojitě blokovaný. S integrovanou nástrčnou vložkou č. 950050 (nikoli u č. 085816) pro individuální přizpůsobení / integraci do Vašeho stávajícího zamykacího systému DOM. Možnost individuálního osazení nástrčnou vložkou č. 950050 podle vašich požadavků.

Wskazówka:

Wkładki do indywidualnego wyposażenia – zob. nr 950050 i nr 950072.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Brožury

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formuláře

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Reklamní akce

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku