Alternativa k tomuto produktu:

Odkládací vana pro vázací prostředky a smyčky, Typ: 2

Artiklové číslo: 942054 2
Nový produkt
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
2
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
Standardní konfigurace mají obvykle kratší dodací lhůty.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Tloušťka materiálu 0,9 mm
Výška 85 mm
Šířka 590 mm
Hloubka 130 mm
Druh produktu Policová vana

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 942054 2
EAN / GTIN 4062406067717
Číslo výrobce 942054 2
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Odkládací vany pro skříň s děrovanou stěnou a vertikálním výsuvem č. 942031, 942033, 942041, 942043. Mezi 2 vertikální výsuvy se vedle sebe vejdou 2 vany.

Rozsah dodávky:

Včetně 4 ks základních desek GARANT easyFix č. 955820 vel. 2.

Lakování:

Vana antracit RAL 7016, práškově nanášený lak. Nelze konfigurovat.