• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

Vertikální skříň s děrovanou stěnou s křídlovými celoplechovými dveřmi, Výška: 2000mm

Artiklové číslo: 942041 2000
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
2000
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemných produktů jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Standardní konfigurace mají obvykle kratší dodací lhůty.

Vyberte variantu a množství

Výška (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Nosnost vertikálního výsuvu: 80
  • Nosnost pláště skříně vnitřní: 1 000
  • Výsuv zásuvky: Blokování výsuvu
  • Úhel otevření dveří: 250
  • Hoffmann rastr děrovaných stěn: 9×9

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Tloušťka materiálu 0,9 mm
Nosnost vertikálního výsuvu 80 kg
Nosnost pláště skříně vnitřní 1 000 kg
Výsuv zásuvky Blokování výsuvu
Úhel otevření dveří 250 stupeň
Hoffmann rastr děrovaných stěn 9×9 mm
Cylindrický zámek Modulární nástrčná vložka
Volba barev RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Výška 2 000 mm
Šířka 1 000 mm
Hloubka 700 mm
Šířka v G 40
Hloubka v G 28
Užitná výška vertikálního výsuvu 1 690 mm
Užitná hloubka vertikálního výsuvu 635 mm
Počet děrovaných stěn 3
Provedení Vertikální skříň s děrovanou stěnou
Konstrukce skříně Základní skříň
Hmotnost 243 kg
Druh produktu Vertikální skříň

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 942041 2000
EAN / GTIN 4062406135461
Číslo výrobce 942041 2000
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Provedení jako u č. 942033 vel. 2000/4, ale se 3 vertikálními výsuvy. Výborně se hodí pro uchovávání vázacích prostředků a smyček, které šetří místo.
Křídlové dveře jsou na vnitřní straně vyztužené a uzamykatelné díky madlu z dvousložkového materiálu 2K Haptoprene®, uzamykatelné cylindrickým zámkem. S vertikálními výsuvy, s □ 9×9 mm v rastru 37 mm pro upnutí háků a držáků a příslušenství pro děrované stěny. Děrované stěny nastavitelné v 50mm rastru. Děrované stěny jsou vedené v teleskopických lištách a mají pojistku jednotlivého výsuvu. Nosnost každého výsuvu 80 kg. Užitná plocha obou stran vertikálního výsuvu 2,1 m2 (hloubka × výška 635×1 690 mm).
Vertikální skříň s děrovanými stěnami v 40×28G

Rozsah dodávky:

3 ks odkládacích van pro smyčky č. 942054 vel. 2; 4 ks univerzálních držáků 45° č. 955590 vel. 75; 4 ks univerzálních držáků 90° č. 955600 vel. 100×100.

Lakování:

Standardní korpus světle šedá RAL 7035, dvířka antracitová RAL 7016, práškově nanášený lak.

Warning:

Stanovené použití
  • Rozsah otevírání dveří udržujte volný, dveře a zásuvky musí být uzavřené.
  • Zásuvky pro uložení nástrojů.
  • Police pro uložení obrobků a nástrojů.
  • Pro průmyslové použití ve vnitřní oblasti. Použití na suchých a pevných podkladech.
  • Skříň vždy zajistěte proti převrácení.
  • Používejte pouze v technicky bezvadném a provozně bezpečném stavu.

Nesprávné použití
  • Neprovádějte žádné neoprávněné úpravy.
  • Skříň, zásuvky a police nepřetěžujte.
  • Nestavte a neodkládejte jej do skříně, zásuvek a do polic.
  • Neskladujte na krytu skříně žádné vyčnívající předměty.
  • Předměty neodkládejte trhavě.
  • Neskladujte zápalné nebo chemické tekutiny.
  • Neskladujte potraviny.
  • Nepoužívejte v oblastech s nebezpečím výbuchu.