Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Vertikální skříň s děrovanou stěnou s křídlovými dveřmi s průzorem, Výška: 2000mm

Artiklové číslo: 942043 2000
2000

Vyberte variantu a množství

Výška (mm) Cena za ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 942043 2000
EAN / GTIN 4062406135478
Číslo výrobce 942043 2000
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Provedení jako u č. 942033 vel. 2000/4, ale se 3 vertikálními výsuvy. Výborně se hodí pro uchovávání vázacích prostředků a smyček, které šetří místo.
Vertikální skříň s děrovanými stěnami v 40×28G

Rozsah dodávky:

3 ks odkládacích van pro smyčky č. 942054 vel. 2; 4 ks univerzálních držáků 45° č. 955590 vel. 75; 4 ks univerzálních držáků 90° č. 955600 vel. 100×100.

Lakování:

Standardní korpus světle šedá RAL 7035, dvířka antracitová RAL 7016, práškově nanášený lak.

Warning:

Stanovené použití
  • Rozsah otevírání dveří udržujte volný, dveře a zásuvky musí být uzavřené.
  • Zásuvky pro uložení nástrojů.
  • Police pro uložení obrobků a nástrojů.
  • Pro průmyslové použití ve vnitřní oblasti. Použití na suchých a pevných podkladech.
  • Skříň vždy zajistěte proti převrácení.
  • Používejte pouze v technicky bezvadném a provozně bezpečném stavu.

Nesprávné použití
  • Neprovádějte žádné neoprávněné úpravy.
  • Skříň, zásuvky a police nepřetěžujte.
  • Nestavte a neodkládejte jej do skříně, zásuvek a do polic.
  • Neskladujte na krytu skříně žádné vyčnívající předměty.
  • Předměty neodkládejte trhavě.
  • Neskladujte zápalné nebo chemické tekutiny.
  • Neskladujte potraviny.
  • Nepoužívejte v oblastech s nebezpečím výbuchu.