Nosné sloupky, Výška: 962mm

Artiklové číslo: 928010 962
Cena za 1 pár
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
375 ks okamžitě k dodání
Standardní konfigurace mají obvykle kratší dodací lhůty.

Vyberte variantu a množství

Výška (mm) Cena za 1 pár (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín RAL RAL 7035
Barevný odstín, Šedá Světle šedá
Nosnost max. 50 kg
Typ obložení Děrovaná stěna
Počet kabelů na nosné sloupky max. 4
Počet zásuvek na vnitřní straně nosného sloupku max. 2
Barva Šedá
Výběr barev Barvy GARANT
Druh produktu Nosný sloupek
Údaj o nosnosti Maximální
S obložením ano
Kabelová průchodka ano
Nastavení výšky v rastru 50 mm
Šířka 40 mm
Hloubka 100 mm
Výška 962 mm
Materiál ocelový plech
Pevnost materiálu 1 mm
Hmotnost 6 kg

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 928010 962
EAN / GTIN 4062406112240
Číslo výrobce 928010 962
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Z robustního ocelového plechu. Bezbariérová pracovní plocha, protože montáž bez rohového plechu. Závěsné drážky v rastru 50-mm na přední straně a také závitové zdířky na přední a vnitřní straně k uchycení dalších modulů jako je děrovaná stěna, odkládací police atd. Nosný sloupek s bočními otvory pro protažení kabelů. Dodávka po párech.

Vhodné pro:

Děrované stěny 2× č. 928070 nebo č. 928071.

Lakování:

Světle šedá RAL 7035, práškově nanášený lak.

Poznámka:

Při použití energetické lišty zároveň objednejte modul pro média č.928460 vel.CUT/OUT.
Vhodné k uchycení konzolí nosných ramen.

Warning:

Stanovené použití
  • Pracovní stůl používejte pouze v technicky bezvadném stavu.
  • Neprodleně odstraňte poruchy, které mohou ovlivnit bezpečnost.
  • Součásti montujte pouze do k tomu určených otvorů. Úpravy a přestavby provádějte pouze s povoleným příslušenstvím společnosti Hoffmann Group.
  • Pro průmyslové použití ve vnitřní oblasti.
  • Použití na suchých a pevných podkladech.
  • Používejte jen v suchém prostředí.

Nesprávné použití
  • Nestavte ani neodkládejte na pracovní stůl.
  • Nepřevážejte osoby.
  • Nepoužívejte v oblasti se stoupáním nebo sklonem.
  • Nepoužívejte v oblastech s nebezpečím výbuchu.
  • Nevystavujte působení vody, deště a nečistotám.
  • Nepoužívejte v prostorách s uvolněným nebo nestabilním povrchem.
  • Nepřetěžujte pracovní stůl, pracovní desku, zásuvky a odkládací police.
  • Neprovádějte žádné neoprávněné úpravy.