Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Pojízdný montážní stůl s 1 zásuvkou a 2 dvířky se svěrákem a výškově nastavitelným stojanem, Délka desky: 1100mm

Artiklové číslo: 933070 1100
1100

Vyberte variantu a množství

Délka desky (mm) Cena za ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Konstrukční provedení: Konstrukce z ocelových trubek
  • Výška pracovního stolu: 850
  • Nosnost zásuvek / výsuvných den: 100
  • Nosnost pracovního stolu / stolu – maximální plošně rozložené zatížení police (na dřevo): 1 200
  • Tloušťka desky: 50

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Konstrukční provedení Konstrukce z ocelových trubek
Výška pracovního stolu 850 mm
Nosnost zásuvek / výsuvných den 100 kg
Nosnost pracovního stolu / stolu – maximální plošně rozložené zatížení police (na dřevo) 1 200 kg
Tloušťka desky 50 mm
Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv) 90 %
Cylindrický zámek Modulární nástrčná vložka
Volba barev RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Bezpečnostní certifikát GS TÜV Süd
Série Pracovní stůl KOMPAKT-L
Výška 850 mm
Pracovní deska délka 1 100 mm
Pracovní deska hloubka 700 mm
Pracovní deska tloušťka 50 mm
Šířka podstavce 1 030 mm
Hloubka podstavce 630 mm
Užitná šířka zásuvek 490 mm
Užitná hloubka zásuvek 520 mm
Počet pevných koleček bez brzdy 2
Počet řiditelných koleček bez brzdy 2
⌀ pevného kolečka 100 mm
⌀ řiditelného kolečka 100 mm
Materiál kolečka celogumové
Počet zásuvek 1
Počet dvířek 4
Maximální nosnost s pojezdem 400 kg
Materiál pracovní desky buk Multiplex
Povrch pracovní desky lakování bezbarvým lakem
ComfortClose ne
Tlumič nárazů ne
Madlo ne
Možnost snížení ano
Hmotnost 127 kg
Druh produktu Mobilní dílenský stůl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 933070 1100
EAN / GTIN 4045197171726
Číslo výrobce 933070 1100
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Podvozek se 2 řiditelnými a 2 pevnými kolečky (100 mm), s gumovým potahem. Pracovní stůl lze rovnoměrně zvednout, resp. spustit. Díky tomu vysoká stabilita pracovního stolu na pracovišti, resp. snadná přeprava na 4 kolečkách. Podvozek zatížitelný do 400 kg (pracovní stůl včetně obsahu). Zásuvky se aretují automaticky, díky tomu se během přepravy nemohou otevřít.
S vestavěným sklopným a výškovým nastavovacím zařízením č. 967568, vel. 120, včetně svěráku č. 967100, vel. 120.

Osazení:

Výška čela zásuvky (vpravo): 140 mm
Výška dvířek (vpravo): 380 mm

Lakování:

Korpus světle šedá RAL 7035, zásuvky a dvířka signální modrá RAL 5005, práškově nanášený lak.

Poznámka:

Možno dodat i s jiným uspořádáním zásuvek. Cena na poptávku.