Kolečka pro montážní vozík, Typ: 3

Artiklové číslo: 933901 3
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typ válečků Řiditelné kolečko
Zajišťovací brzda ne
Počet roliček 1
Způsob upevnění šroubované
Konstrukční výška 128 mm
Druh produktu Role
Vnější průměr kola/válečku 100 mm
Šířka kola/válečku 32 mm
Materiál kola/válečku Elastické - plná guma
Barva pneumatik šedá
Povrchová vrstva nezanechávající stopy ano
Materiál ráfek plast
Rozsah použití dílenský vozík

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 933901 3
EAN / GTIN 4045197895387
Číslo výrobce 933901 3
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Řiditelné kolečko bez aretace, ⌀ 100 mm, s pružnými šedými celogumovými kolečky, která nezanechávají stopy.

Vhodné pro: