{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Konstrukční provedení | Konstrukce z ocelových trubek | |
| Výška pracovního stolu | 850 mm | |
| Nosnost zásuvek / výsuvných den | 100 kg | |
| Nosnost pracovního stolu / stolu – maximální plošně rozložené zatížení police (na dřevo) | 1 200 kg | |
| Tloušťka desky | 50 mm | |
| Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv) | 90 % | |
| Cylindrický zámek | Modulární nástrčná vložka | |
| Volba barev | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Bezpečnostní certifikát | GS TÜV Süd | |
| Série | Pracovní stůl KOMPAKT-L | |
| Výška | 850 mm | |
| Pracovní deska délka | 1 500 mm | |
| Pracovní deska hloubka | 700 mm | |
| Pracovní deska tloušťka | 50 mm | |
| Šířka podstavce | 1 200 mm | |
| Hloubka podstavce | 630 mm | |
| Užitná šířka zásuvek | 490 mm | |
| Užitná hloubka zásuvek | 520 mm | |
| Počet pevných koleček bez brzdy | 2 | |
| Počet řiditelných koleček bez brzdy | 2 | |
| ⌀ pevného kolečka | 100 mm | |
| ⌀ řiditelného kolečka | 100 mm | |
| Materiál kolečka | celogumové | |
| Počet zásuvek | 3 | |
| Počet dvířek | 2 | |
| Maximální nosnost s pojezdem | 400 kg | |
| Materiál pracovní desky | buk Multiplex | |
| Povrch pracovní desky | lakování bezbarvým lakem | |
| ComfortClose | ne | |
| Tlumič nárazů | ne | |
| Madlo | ne | |
| Možnost snížení | ano | |
| Hmotnost | 137 kg | |
| Druh produktu | Mobilní dílenský stůl |
| Katalogové číslo | 933060 1500 | |
| EAN / GTIN | 4045197171719 | |
| Číslo výrobce | 933060 1500 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |