Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Podstavec s pojezdem, Šířka / typ: 1030mm

Artiklové číslo: 934720 1030

Vyberte variantu a množství

Šířka / typ (mm) Cena za ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 934720 1030
EAN / GTIN 4045197171955
Číslo výrobce 934720 1030
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Podstavec včetně pojezdu se 2 řiditelnými a 2 pevnými kolečky (⌀ 100 mm) s celogumovým potahem. Pojezd zatížitelný do 400 kg (pracovní stůl včetně obsahu).

Použití:

Pro uchycení skříní č. 934770 − 934862.

Vhodné pro:

Po 1 skříňce vel. 430 a 600.

Lakování:

Podstavec s pojezdem světle šedá RAL 7035, práškově nanášený lak.

Poznámka:

Z bezpečnostních důvodů je nutné u pojízdných pracovních stolů ke každé zásuvce objednat ještě jednotlivý zámek č. 934730!