Modul Multi Top Ready-to-Use, Druh modulu: US/ON

Artiklové číslo: 928930 US/ON
Nový produkt
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
1 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Druh modulu Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín RAL RAL 7016
Barevný odstín, Šedá Antracitová šedá
Řada Multi Top
Příslušenství pro Multi Top Mediensäulen
Označení výrobce Multi Top Ready-to-Use Modul
Barva Šedá
Specifikace Ausstattung: 2 Steckdosen mit Klappdeckeln, EIN/AUS-Schalter; Modulart: US/ON; Nennspannung: 125 V; Nennstrom: 15 A; Steckdose Typ: B
Náhradní díl nebo příslušenství Příslušenství
Druh produktu Energiemodul
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 928930 US/ON
EAN / GTIN 4069515057868
Číslo výrobce 928930 US/ON
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Moduly Ready-to-Use připravené k okamžitému použití pro montáž do sloupků pro rozvod médií. Modul typu Ready-to-Use vyžaduje 3 sloty pro modul ve sloupcích pro rozvod médií. Zapouzdřené energetická moduly se připojují pomocí konektorového systému Wieland. Prostřednictvím rozdělovače č. 928936 1+3 můžete propojit maximálně 2 moduly Ready-to-Use.
Vypínač pro osvětlovací jednotku Multi Top č. 929310 a č. 929315. Se samostatným připojením (s konektorem Wieland) pro přívod do osvětlovací jednotky.

Použití:

Dále jsou uvedena provedení našich zásuvek s příslušným typem konektoru.
Použití v jiných zemích je možné zjistit podle typu konektoru.
Německo / DE: Typ F
Švýcarsko / CH: Typ J
Itálie / IT: Typ L
Francie / FR: typ E
Anglie / GB: typ G
USA / US: Typ B

Vhodné pro:

Sloupky pro rozvod médií Multi Top.

Rozsah dodávky:

Zásuvky a přípojka USB s víčky. Vypínač bez víčka. Modul se spojkou pro montáž do sloupků pro rozvod médií.

Lakování:

Plast barva antracit RAL 7016.

Poznámka:

  • Modul typu Ready-to-Use vyžaduje 3 sloty pro modul. Zbývající sloty pro moduly je třeba vyplnit dalšími moduly nebo zakrýt krytkami č. 928926 nebo č. 928927.
  • Maximální výstupní výkon na jeden připojovací kabel č. 928935 nesmí překročit 3,6 kW.

Warning:

Stanovené použití
  • Stacionární pracovní systém pro montážní, třídicí, kontrolní a organizační úkoly v průmyslovém prostředí.
  • Vhodné pro umístění nástrojů, materiálů a příslušenství.
  • Pro použití ve vnitřních průmyslových prostorách.
  • Používejte pouze v technicky bezvadném stavu.
  • Pro přestavby nebo úpravy používejte výhradně schválené příslušenství výrobce Hoffmann Group.

Nesprávné použití
  • Nepoužívejte jako pomůcku pro výstup ani jako žebřík.
  • Osvětlovací jednotku nezatěžujte jako nosný prvek.
  • Nepřekračujte dovolené nosnosti.
  • Nepoužívejte žádné neschválené příslušenství.
  • Neprovádějte žádné vlastní konstrukční úpravy.
  • Nepoužívejte v prostředí s nebezpečím výbuchu.

Ke stažení & dokumenty

Ze stejné série "Multi Top" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku