Odkládací police Multi Top Hloubka 200 mm, Vhodné pro typ: 1000

Artiklové číslo: 929250 1000
Nový produkt
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
30 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Vhodné pro typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín RAL RAL 7016; RAL 7035
Popsaná část Celá položka
Povlak S práškovým lakem
Barevný odstín, Šedá Antracitová šedá; Světle šedá
Popsaná část, Antracitová šedá Einhängekonsole
Popsaná část, Světle šedá Ablageboden
Řada Multi Top
Označení výrobce Multi Top Ablageboden Tiefe 200 mm, passend für Typ: 1000
Materiál Ocelový plech
Barva Šedá
Nastavitelná hloubka ano
Hloubka 200 mm
Užitná šířka 694 mm
Užitná hloubka 200 mm
Úhel sklonu 0 stupně; 17,5 stupně; 32,5 stupně
Montážní výška 80 mm
Police – provedení Ohranění; Zvýšený okraj
Počet odvalovacích hran 3 ks
Ohranění vpředu
Výška odvalovací hrany 34 mm
Nosnost 25 kg
Druh produktu odkládací police
Hmotnost 3,2 kg
Obsah sada

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 929250 1000
EAN / GTIN 4069515067829
Číslo výrobce 929250 1000
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Odkládací police z ocelového plechu, se zvýšeným okrajem (výška 34 mm) na 3 stranách. Přední strana ohraněná. 4 možnosti montáže: s ohraněním dolů nebo nahoru, případně se zvýšeným okrajem vpředu nebo vzadu. Nastavitelná hloubka. Možná aretace vodorovně nebo šikmo pod úhlem 17,5° a 32,5°.

Vhodné pro:

Sloupky pro rozvod médií Multi Top.

Rozsah dodávky:

Včetně závěsných konzol a upevňovacího materiálu.

Lakování:

Světle šedá RAL 7035, práškově nanášený lak. Závěsná konzola antracitová RAL 7016, nelze konfigurovat.

Warning:

Stanovené použití
  • Stacionární pracovní systém pro montážní, třídicí, kontrolní a organizační úkoly v průmyslovém prostředí.
  • Vhodné pro umístění nástrojů, materiálů a příslušenství.
  • Pro použití ve vnitřních průmyslových prostorách.
  • Používejte pouze v technicky bezvadném stavu.
  • Pro přestavby nebo úpravy používejte výhradně schválené příslušenství výrobce Hoffmann Group.

Nesprávné použití
  • Nepoužívejte jako pomůcku pro výstup ani jako žebřík.
  • Osvětlovací jednotku nezatěžujte jako nosný prvek.
  • Nepřekračujte dovolené nosnosti.
  • Nepoužívejte žádné neschválené příslušenství.
  • Neprovádějte žádné vlastní konstrukční úpravy.
  • Nepoužívejte v prostředí s nebezpečím výbuchu.