{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Barevný odstín RAL | RAL 7016 | |
| Vhodné pro země | Německo | |
| Barevný odstín, Šedá | Antracitová šedá | |
| Řada | Multi Top | |
| Popsaná část, Antracitová šedá | Blech; Kunststoff | |
| Zásobování energií | Síťový provoz | |
| Barva | Šedá; Stříbrná | |
| Zásuvka typ | F | |
| Počet, Zásuvka | 3 | |
| Druh produktu | Energetický modul | |
| Vlastnosti | Se světlem | |
| Materiál pouzdra | Hliník; plast; ocelový plech | |
| Šířka pouzdra | 1 000 mm | |
| Hloubka pouzdra | 550 mm | |
| Výška korpusu | 1 010 mm | |
| Typ přípojky | Zásuvka |
| Katalogové číslo | 928851 1000 | |
| EAN / GTIN | 4069515069083 | |
| Číslo výrobce | 928851 1000 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |