{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Barevný odstín RAL | RAL 7016 | |
| Zásuvný systém GST | ano | |
| Příkon | 3 600 W | |
| Barevný odstín, Šedá | Antracitová šedá | |
| Řada | Multi Top | |
| Označení výrobce | Multi Top Ready-to-Use Modul | |
| Zásobování energií | Síťový provoz | |
| Barva | Šedá | |
| Zásuvka typ | L | |
| Počet, Zásuvka | 2 | |
| Jmenovité napětí, Zásuvka | 250 V | |
| Jmenovitý proud, Zásuvka | 16 A | |
| Počet, USB rozhraní | 2 | |
| Druh produktu | Energetický modul | |
| Rozsah použití | vnitřní oblast | |
| Typ přípojky | Zásuvka; USB rozhraní |
| Katalogové číslo | 928930 IT/USB | |
| EAN / GTIN | 4069515057844 | |
| Číslo výrobce | 928930 IT/USB | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |