Děrovaná stěna Multi Top s kartáčovou lištou, Vhodné pro typ: 1000

Artiklové číslo: 929218 1000
Nový produkt
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Vhodné pro typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín RAL RAL 7035
Barevný odstín, Šedá Světle šedá
Řada Multi Top
Označení výrobce Multi Top Lochwand mit Bürstenleiste, passend für Typ: 1000
Barva Šedá
Povrch s práškovým lakem
Druh produktu děrovaná stěna
Šířka 920 mm
Výška 481 mm
Hloubka 25 mm
Hmotnost 6 kg
Tvar otvoru čtyřhranné
Rozměr otvoru 9 mm
Rozteč otvorů (mřížka) 37 mm
Nosnost 100 kg
Materiál Ocelový plech

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 929218 1000
EAN / GTIN 4069515068253
Číslo výrobce 929218 1000
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Děrované stěny z ohraněného ocelového plechu □ 9 × 9 mm v rastru 37 mm pro umístění háků a držáků GARANT easyFix a příslušenství pro děrované stěny pro přehledné uložení nástrojů a nářadí. Děrované stěny lze pomocí drážkových matic upevnit na sloupky pro média ve 2 různých úrovních.
Děrovaná stěna podle popisu č. 929210 včetně kartáčové lišty pro protažení kabelů dozadu. K upevnění mezi sloupky pro rozvod médií Multi Top, vždy od vel. 5.

Rozsah dodávky:

Včetně upevňovacího materiálu.

Lakování:

Světle šedá RAL 7035 práškově nanášený lak.

Warning:

Stanovené použití
  • Stacionární pracovní systém pro montážní, třídicí, kontrolní a organizační úkoly v průmyslovém prostředí.
  • Vhodné pro umístění nástrojů, materiálů a příslušenství.
  • Pro použití ve vnitřních průmyslových prostorách.
  • Používejte pouze v technicky bezvadném stavu.
  • Pro přestavby nebo úpravy používejte výhradně schválené příslušenství výrobce Hoffmann Group.

Nesprávné použití
  • Nepoužívejte jako pomůcku pro výstup ani jako žebřík.
  • Osvětlovací jednotku nezatěžujte jako nosný prvek.
  • Nepřekračujte dovolené nosnosti.
  • Nepoužívejte žádné neschválené příslušenství.
  • Neprovádějte žádné vlastní konstrukční úpravy.
  • Nepoužívejte v prostředí s nebezpečím výbuchu.