{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Zásuvný systém GST | ano | |
| Příkon | 18 W | |
| Jmenovité napětí | 250 V | |
| Barevný odstín, Šedá | Světle šedá | |
| Popsaná část, Světle šedá | Gehäuse | |
| Lze plynule stmívat | ano | |
| Světelný tok max. ϕ | 1 260 lm | |
| Teplota barvy max. | 4 000 K | |
| Řada | Multifix | |
| Zásobování energií | Síťový provoz | |
| Barva | Šedá | |
| Druh produktu | Přídavné světlo | |
| Celková délka L | 780 mm | |
| Šířka celkem B | 60 mm | |
| Výška celková H | 40 mm | |
| Délka osvětlovacích těles | 300 mm | |
| Šířka osvětlovacích těles | 30 mm | |
| Vhodné pro místa ohrožená výbuchem | ne | |
| Materiál | ocel | |
| Hmotnost celkem | 3 000 g | |
| Bez oslnění | ano | |
| Bez blikání | ano | |
| Svítivost nastavitelná | ano | |
| Teplota barvy nastavitelná | ne | |
| Barva světla | Neutrální bílá | |
| Výměnné osvětlovací těleso | ne | |
| Typ osvětlení | LED |
| Katalogové číslo | 928630 780 | |
| EAN / GTIN | 4062406117528 | |
| Číslo výrobce | 928630 780 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |