Mezipolice pro stolový vozík T9 k našroubování, Hloubka ložné plochy: 500mm

Artiklové číslo: 918575 500
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
11 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Hloubka ložné plochy (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Šířka úložné plochy 850 mm
Hloubka úložné plochy 500 mm
Nosnost 200 kg
Druh produktu Odkládací polička

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 918575 500
EAN / GTIN 4045197613516
Číslo výrobce 918575 500
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

K našroubování jako střední úroveň do stolového vozíků GARANT. Z ocelového plechu, mezipolice ze dřeva s antracitovým povrchem, odolným proti poškrábání.

Vhodné pro:

Lakování:

Stříbrná, práškově nanášený lak.