{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Popsaná část | vložka | |
| Povlak | S práškovým lakem | |
| Barevný odstín, Šedá | Antracitová šedá | |
| Popsaná část, Antracitová šedá | Einlegeboden | |
| Materiál | Dřevo; Ocelový plech | |
| Šířka | 1 000 mm | |
| Hloubka | 600 mm | |
| Nosnost max. | 200 kg | |
| Barva | Šedá; Stříbrná | |
| Druh produktu | odkládací police | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 918575 600 | |
| EAN / GTIN | 4045197613523 | |
| Číslo výrobce | 918575 600 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |