Stolový vozík T9, Typ: T92

Artiklové číslo: 918550 T92
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
22 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemných produktů jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typ T92
Výška 850 mm
Šířka 1 040 mm
Hloubka 509 mm
Šířka úložné plochy 850 mm
Hloubka úložné plochy 500 mm
Výška úložné plochy dole 195 mm
Výška úložné plochy nahoře 850 mm
Počet pevných koleček bez brzdy 2
Počet řiditelných koleček s brzdou 2
⌀ koleček 125 mm
Nosnost úložné plochy nahoře 200 kg
Maximální nosnost 250 kg
Materiál kolečka Polyuretanová vrstva
Hmotnost 33 kg
Norma EN 1757-3
Druh produktu Stolový vozík

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 918550 T92
EAN / GTIN 4045197612120
Číslo výrobce 918550 T92
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

2 úložné plochy.
Střední polici lze objednat jako příslušenství. Platforma z desky z dřevěného materiálu v antracitové barvě, povrch je odolný vůči poškrábání.
Svařovaná ocelová konstrukce.
Rukojeť s vložkou Haptoprene® a nárazuvzdorným polypropylenem.
2 pevná a 2 řiditelná kolečka (s brzdou), s potahem TPE, který nezanechává stopy, náboje uložené na válečkových ložiskách.

Zvláštní příslušenství:

Vložené dno č. 918575; stěna z děrovaného plechu č. 918580. Není součástí dodávky.

Lakování:

Stříbrná, práškově nanášený lak.

Poznámka:

Dodávka po jednotlivých dílech, výhodnější z hlediska přepravy. Dodávka bez montáže.