Stolový vozík T9 se 2 vanami, Typ: TL92

Artiklové číslo: 918554 TL92
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
8 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemných produktů jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typ TL92
Výška 875 mm
Šířka 1 040 mm
Hloubka 509 mm
Šířka úložné plochy 850 mm
Hloubka úložné plochy 500 mm
Výška úložné plochy dole 195 mm
Výška úložné plochy nahoře 850 mm
Výška vany 37 mm
Počet pevných koleček bez brzdy 2
Počet řiditelných koleček s brzdou 2
⌀ koleček 125 mm
Nosnost úložné plochy nahoře 200 kg
Maximální nosnost 250 kg
Materiál kolečka Polyuretanová vrstva
Hmotnost 40 kg
Druh produktu Stolový vozík

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 918554 TL92
EAN / GTIN 4045197967657
Číslo výrobce 918554 TL92
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Se 2 pevně svařenými olejotěsnými vanami s okrajem vysokým 37 mm.
Objednat lze přídavnou úložnou plochu pro střední etáž.
Svařovaná ocelová konstrukce.
Rukojeť s vložkou Haptoprene® a nárazuvzdorným polypropylenem.
2 pevná a 2 řiditelná kolečka (s brzdou), s potahem TPE, který nezanechává stopy, náboje uložené na válečkových ložiskách.

Zvláštní příslušenství:

Vložené dno č. 918575; stěna z děrovaného plechu č. 918580. Není součástí dodávky.

Lakování:

Stříbrná, práškově nanášený lak.

Poznámka:

Dodávka po jednotlivých dílech, výhodnější z hlediska přepravy. Dodávka bez montáže.