Vozík s rukojetí T1, Typ: T12

Artiklové číslo: 918500 T12
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
28 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typ T12
Výška 900 mm
Šířka 860 mm
Hloubka 509 mm
Šířka úložné plochy 600 mm
Hloubka úložné plochy 500 mm
Výška úložné plochy dole 195 mm
Počet pevných koleček bez brzdy 2
Počet řiditelných koleček s brzdou 2
⌀ koleček 125 mm
Nosnost 250 kg
Materiál kolečka Polyuretanová vrstva
Hmotnost 15 kg
Norma EN 1757-3
Druh produktu Vozík s rukojetí

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 918500 T12
EAN / GTIN 4045197612007
Číslo výrobce 918500 T12
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Svařovaná ocelová konstrukce, plošina z desky z aglomerovaného dřeva s antracitovým povrchem odolným proti poškrábání.
Rukojeť s vložkou Haptoprene® a nárazuvzdorným polypropylenem.
2 pevná a 2 řiditelná kolečka (s aretací), s potahem TPE, který nezanechává stopy, náboje uložené na válečkových ložiskách.

Lakování:

Stříbrná, práškově nanášený lak.

Poznámka:

Z důvodů nižších přepravních nákladů se dodávka skládá z jednotlivých částí. Dodávka bez montáže.

Warning:

Stanovené použití
  • Pro průmyslové použití ve vnitřní oblasti. Použití na suchých a pevných podkladech.
  • Modifikace a přestavba je povolena pouze se schválenými díly příslušenství Hoffmann Group.
  • Dodržujte maximální nosnosti.
  • K nakládce a po odstavení, zablokujte řiditelná kolečka aktivací parkovacích brzd.
  • Náklad zajistěte proti pádu. Osoby, které se nepodílejí na přepravě, musí udržovat vzdálenost 60 cm od přepravního zařízení.

Nesprávné použití
  • Neprovádějte žádné neoprávněné úpravy.
  • Nepřevážejte osoby.
  • Nestavte ani neodkládejte na ložné plochy.
  • Nepoužívejte v oblasti se stoupáním nebo sklonem.
  • Přepravní zařízení netahejte pomocí motorového vozidla.
  • Nepoužívejte v prostorách s uvolněným nebo nestabilním povrchem.
  • Nepřekračujte maximální přípustnou nosnost.
  • Zabraňte úderům, nárazům nebo těžkým zátěžím.