Upínač L-BOXX® pro koloběžky s plošinou Cargo Scooter, Typ: 1

Artiklové číslo: 915663 1
Nový produkt
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
13 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Výška 35 mm
Délka 460 mm
Šířka 400 mm
Materiál Ocelový plech
Hmotnost 1,5 kg
Druh produktu Upínač boxů

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 915663 1
EAN / GTIN 4069515040327
Číslo výrobce 915663 1
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Upínač z ocelového plechu pro přišroubování na bambusovou desku nákladní plošiny koloběžky Cargo Scooter. L-BOXX® můžete přichytit na upínač tak, aby nemohl klouzat po ložné ploše a mohl být bezpečně přepravován. Systémy L-BOXX® můžete stohovat na sebe až do výšky 700 mm.

Vhodné pro:

L-BOXX® č. 693330, 693335, 693337, 693345.

Lakování:

Stříbrná, práškově nanášený lak.