Plastový systémový box L-BOXX® s vložkami, Typ: 102

Artiklové číslo: 693335 102
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
244 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Materiál: ABS
  • Ochranná třída IP: IP X4
  • Vlastnost kufru: Stohovatelné
  • Obal: Systémový kufřík (L-Boxx)

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Materiál ABS
Ochranná třída IP IP X4
Vlastnost kufru Stohovatelné
Vnější rozměr délka 442 mm
Vnější rozměr šířka 357 mm
Vnější rozměr výška 117 mm
Vnitřní rozměr délka 375 mm
Vnitřní rozměr šířka 313 mm
Vnitřní rozměr výška 71 mm
Obal Systémový kufřík (L-Boxx)
Druh produktu Přepravní systém pro nástroje

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 693335 102
EAN / GTIN 2050002047372

Popis

Provedení:

Z nárazuvzdorného plastu ABS, plná ochrana proti stříkající vodě. Robustní spojovací mechanismus umožňuje jednoduché a rychlé spojování, popř. oddělování, kufrů i přepravu několika plastových systémových kufrů společně až do 40 kg. Ergonomicky tvarované rukojeti a dodatečné úchyty zajišťují vysoký komfort při nošení. Víko lze zatížit až do 100 kg, kapacita naložení do 25 kg.
Plastový systémový kufr L-BOXX® č. 693330 vel. 102 včetně vložky na drobné díly s vložkou ve víku č. 693350.

Funkce:

IPX4: Je dána ochrana proti stříkající vodě ze všech směrů, avšak žádná ochrana před cizími tělesy nebo dotykem.

Poznámka:

K dodání vhodný vozík s kolečky pro přepravu až 5 kusů L-BOXX®u vel. 102 se dodává pod č. 693370 vel. 5.