Sada odlamovacích čepelí 10dílná, 22 mm „longlife“, TiN, Počet: 10

Artiklové číslo: 845115 10
Nastavit cenu 10 kusy (CZK 25,60 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
423 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Počet Nastavit cenu 10 kusy (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typ čepele Odlamovací čepel
Pevnost čepele 0,65 mm
Počet čepelí 10
Délka čepele 100 mm
Šířka čepele 22 mm
Počet přepážek 10 ks
Řada longlife
Obsah sada
Druh produktu Čepel
Povlak TiN

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 845115 10
EAN / GTIN 2050002016880
Číslo výrobce S11035
Výrobce/odpovědná osoba LUTZ GmbH & Co. KG, Piepersberg 20, 42653 Solingen, Deutschland, www.lutz-blades.com

Popis

Provedení:

Břity povlakované TiN.
Tvrdá čepel ‑ Lutz® longlife, s břitem s povlakem TiN pro menší opotřebení čepele a podstatně delší životnost. Dle řezaného materiálu lze dosáhnout 2 až 8násobné životnosti.

Vhodné pro:

Řezací nůž č. 845100.