Plochý škrabák, Délka čepele: 150mm

Artiklové číslo: 837020 150
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
106 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Délka čepele (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Norma DIN 8350 A
Délka čepele 150 mm
Šířka čepele 20 mm
Celková délka 250 mm
Provedení rukojeti Dřevěná rukojeť lakovaná
Materiál rukojeti Dřevo
Materiál čepele C125-nástrojová ocel
Druh produktu Škrabáky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 837020 150
EAN / GTIN 4049002002892
Číslo výrobce 460 150 0
Výrobce/odpovědná osoba Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Popis

Provedení:

Čepel z nástrojové oceli C125, dřevěná rukojeť lakovaná.

Norma:

DIN 8350 A