Plochý škrabák, Délka čepele: 300mm

Artiklové číslo: 837020 300
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
68 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Délka čepele (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Varianta Plochý škrabák
Šířka čepele 25 mm
Délka čepele 300 mm
Celková délka L 420 mm
Materiál nástrojová ocel
Norma DIN 8350 A
Tvar čepele Rovné
Materiál, rukojeť dřevo
Povrch lakované
Obsah jednotlivý díl
Druh produktu Škrabák
Násada/rukojeť rukojeť

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 837020 300
EAN / GTIN 4049002002922
Číslo výrobce 460 300 0
Výrobce/odpovědná osoba Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 Steinbach-Hallenberg, Deutschland, www.rennsteig.com

Popis

Provedení:

Čepel z nástrojové oceli C125, dřevěná rukojeť lakovaná.

Norma:

DIN 8350 A