Trubkořez na plastové trubky

Artiklové číslo: 819625
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
88 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ řezného kolečka 30 mm
Šířka řezného kolečka 6,25 mm
Otvor řezného kolečka 4,85 mm
Pro vnější ⌀ trubek 6 mm - 76 mm
Počet vodicích kladek 4
Počet řezných koleček 1
Druh produktu Trubkořezy

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 819625
EAN / GTIN 4045197721471
Číslo výrobce 819625
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Základní těleso z tlakově litého hliníku se 4 vodicími válečky a průchodem. Rychlé nastavení vřetena na principu ráčny a zpětné pružiny. Ergonomická rukojeť s náhradními řeznými kolečky.

Použití:

K řezání trubek z PE, PP, VPE, PB a PVDF.
Díky vyměnitelným řezacím kolečkům možno použít i na měděné, hliníkové a tenkostěnné trubky z oceli INOX.(K dostání volitelně.)

Náhradní díl:

Náhradní čep viz č. 819630 a náhradní řezací kolečka č. 819613; 819620.