Stavitelné klíče izolované dle VDE, Celková délka: 200mm

Artiklové číslo: 814006 200
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
483 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Celková délka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Celková délka 200 mm
Maximální velikost klíče 24 mm
Celková délka 8 palec
Nejiskřící ne
Dělení stupnice ano
Opláštění rukojeti ano
Druh produktu Stavitelné klíče

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 814006 200
EAN / GTIN 4067263152002
Číslo výrobce 814006 200
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Rukojeti s vícesložkovými potahy, izolované do 1000 V podle DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.