Pneumaticko-hydraulické zařízení pro nýtování naslepo FireFox®, Typ: 1

Artiklové číslo: 770515 1
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
5 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Zdvih 7,5 mm
Nastavitelná síla lisování, maximálně při 5 barech 12 000 N
Spotřeba vzduchu na jedno lisování (v závislosti na závitu) max. 2 l
Hadicová přípojka 6 mm
Hadicová přípojka 1/4 palec
Pro matice slepých nýtů všech materiálů M3 − M6
Pro matice slepých nýtů ocel / hliník M3 − M6
Hmotnost 1,96 kg
Druh produktu Přístroj pro nýtování naslepo

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 770515 1
EAN / GTIN 4007081920841
Číslo výrobce 1458198
Výrobce/odpovědná osoba SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Popis

Provedení:

Provozní tlak 5 – 7 barů. Automatické naražení, jakmile se matice slepého nýtu nasadí pod lehkým tlakem na závitový trn. Velmi hospodárná práce díky rychlému narážení a bleskurychlému procesu lisování.

Rozsah dodávky:

Dva montážní klíče OK 24 / 27, 1 šestihranná zástrčná hlavice OK4, 1 lahvička hydraulického oleje 100 ml, 1 náhradní nádobka na olej.
Špička a závitový trn M3, M4, M5, M6.

Poznámka:

Náhradní hubice jsou k dispozici pod č. 770516.
Pro slepé nýtovací matice od M3 do M6 ze všech materiálů kromě ocelové M6.