Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Pneumaticko-hydraulické zařízení pro nýtování naslepo, Typ: 1

Artiklové číslo: 770513 1

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Zdvih přístroje 16 mm
Usazovací síla při 6 barech 6 600 N
Spotřeba vzduchu na nýt 3,4 l
Hadicová přípojka 8 mm
Maximální ⌀ trnu 2,5 mm
Pro slepé nýty všech materiálů do 4 mm
Pro slepé nýty z hliníku do 4,8 mm
Hmotnost 1,7 kg
Provozní tlak 6 bar - 7 bar
Druh produktu Přístroj pro nýtování naslepo

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 770513 1
Číslo výrobce 770513 1
Výrobce/odpovědná osoba FAR S.r.l., Via Giovanni XXIII, 2 Fraz.Quarto I, 40057 GRANAROLO EMILIA, Italia, http://www.far.bo.it/

Popis

Provedení:

Provozní tlak 6 – 7 barů. Odnímatelná sběrná nádobka na trny. Výkonný a spolehlivý přístroj pro nýtování naslepo. Rychlé a bezpečné zpracovávání slepých nýtů díky silnému systému upínacích čelistí (nekloužou přes nýtovací trn). Variabilně nastavitelné odsávání pro odstraňování utržených trnů do záchytné nádoby.

Rozsah dodávky:

Včetně špiček (vhodné pro ocel, ušlechtilou ocel, hliník, měď): 2,4 − 3,4 mm, 4 mm. Včetně špiček (vhodné pro hliník): 2,4 mm, 4,8 mm. 1 lahvička hydraulického oleje 50 ml.