Náhradní násada pro paličku SIMPLEX, pro ⌀ pouzdra: 30mm

Artiklové číslo: 753400 30
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
356 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

pro ⌀ pouzdra (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Série SIMPLEX
Délka násady 260 mm
Pro ⌀ hlavy 30 mm
Hmotnost 65 g
Materiál Dřevo
Druh produktu Násada

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 753400 30
EAN / GTIN 4030618301455
Číslo výrobce 3244.030
Výrobce/odpovědná osoba Erwin Halder KG, Erwin-Halder-Straße 5-9, 88480 ACHSTETTEN, Deutschland, www.halder.com

Popis

Provedení:

Dřevěná násada s hladce obroušeným a lakovaným povrchem.

Vhodné pro:

Palička Simplex č. 752800 / 752900 / 753100 / 753200 / 753300.