Náhradní násada pro paličku SIMPLEX, pro ⌀ pouzdra: 40mm

Artiklové číslo: 753400 40
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
247 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

pro ⌀ pouzdra (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Materiál dřevo
Délka L 275 mm
Pro průměr hlavy 40 mm
Hmotnost 0,09 kg
Řada SIMPLEX
Označení výrobce SIMPLEX-Schonhammer Ersatzstiel, für Gehäuse-⌀: 40mm
Vhodné pro Hlava kladiva
Teleskopická násada ne
Povrch lakovaná
Druh produktu Násada

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 753400 40
EAN / GTIN 4030618301462
Číslo výrobce 3244.040
Výrobce/odpovědná osoba Erwin Halder KG, Erwin-Halder-Straße 5-9, 88480 Achstetten, Deutschland, www.halder.com

Popis

Provedení:

Dřevěná násada s hladce obroušeným a lakovaným povrchem.

Vhodné pro:

Palička Simplex č. 752800 / 752900 / 753100 / 753200 / 753300.