SIMPLEX plaktuko atsarginis kotas, Korpuso ⌀: 30mm

Prekės Nr.: 753400 30
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
65 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Korpuso ⌀ (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija SIMPLEX
Gamintojo pavadinimas SIMPLEX-Schonhammer Ersatzstiel, für Gehäuse-⌀: 30mm
Tinka plaktuko galvutė
Galvos skersmeniui 30 mm
Ilgis 260 mm
Teleskopinis kotas ne
Medžiaga Mediena
Paviršius dažytos
Produkto rūšis Kotas
Svoris 0,065 kg

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 753400 30
EAN / GTIN 4030618301455
Gamintojo numeris 3244.030
Gamintojas / atsakingas asmuo Erwin Halder KG, Erwin-Halder-Straße 5-9, 88480 Achstetten, Germany, www.halder.com

Aprašymas

Modelis:

Medinis kotas lygiai nušlifuotu, lakuotu paviršiumi.

Tinka:

SIMPLEX plaktukas minkšta galvute Nr. 752800 / 752900 / 753100 / 753200 / 753300.